DULUX S 11W 827 G23 BC OSRAM Lampe fluorescente compacte

Main media

Caractéristiques principales

  • Flux lumineux 900 lm
  • Socle G23 (2 broches)
  • Puissance ECL 11 W

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX S 2 PIN - Starter intégré - 11W - 900lm 2700K 10000h - IRC80 - d=34 x 237mm - Pour alimentation conventionelle - Classe Energie G - Culot G23

 
 

Détails du produit

Lampes fluocompactes, à alimentation séparée, 1 tube, culot 2 broches, pour alimentation conventionnelle. Caractéristiques du produit: Index de rendu des couleurs. Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube simple. Culot G23 à deux broches. Avantages du produit: Entretien amélioré. Zones d'application: Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration. Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle.

Traditionnel

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Traditionnel

Multiple de vente

1

Lampe fluorescente compacte à ballast séparé

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

T4

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

13 kWh

Durée de vie

10000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

nombre de tubes de lampe

1

code couleur de la lumière

827

technologie amalgame

Oui

adapté à un ballast électronique

Non

starter intégré

Oui

Diamètre raccord

12 mm

IRC

80-89

longueur totale

236.5 mm

température de couleur

2700 K

Flux lumineux

900 lm

Socle

G23 (2 broches)

Puissance ECL

11 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.